WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT86415 - 1248620000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 42 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118039016
Sonepar cikkszám
GT86415
Gyártói cikkszám
1248620000
Gyártói típuskód
SM 19/42 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
42 mm
Magasság:
19 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap