Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT86416 - 1248640000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT86416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 19 mm

  • Szélesség - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118038972

Sonepar cikkszám

GT86416

Gyártói cikkszám

1248640000

Gyártói típuskód

SM 19/42 K MC NE GR

Öntapadós:

Igen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

19 mm

Szélesség:

42 mm

Magasság:

19 mm

Mágneses:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap