Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT94747 - 1027830000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT94747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 12.5 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248755530

Sonepar cikkszám

GT94747

Gyártói cikkszám

1027830000

Gyártói típuskód

SM 27/12.5 K MC NE GR

Öntapadós:

Igen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

12.5 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap