WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT95497 - 1881280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248482276
Sonepar cikkszám
GT95497
Gyártói cikkszám
1881280000
Gyártói típuskód
ESG 6/15 RIDER MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap