WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap sárga 15/45mm SN082101 - 2005520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082101
Gyártói cikkszám
2005520000
Gyártói típuskód
CC 15/45 MM GE
Öntapadós:
Igen
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap sárga 15/45mm