WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap sárga SN010625 - 1131960000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248912506
Sonepar cikkszám
SN010625
Gyártói cikkszám
1131960000
Gyártói típuskód
CC 15/60 MC NE GE
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap sárga