WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap sárga SN010626 - 1009320000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
150 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248713400
Sonepar cikkszám
SN010626
Gyártói cikkszám
1009320000
Gyártói típuskód
CC 30/60 MC NE GE
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap sárga