WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap sárga SN053036 - 1131890000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248915026
Sonepar cikkszám
SN053036
Gyártói cikkszám
1131890000
Gyártói típuskód
CC 15/60 K MC NE GE
Öntapadós:
Igen
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap sárga