WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SM 22/22 SILVER GT59340 - 1877590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248467860
Sonepar cikkszám
GT59340
Gyártói cikkszám
1877590000
Gyártói típuskód
SM 22/22 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap kék