WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN002889 - 1336710000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 17 mm
Szélesség - 37.5 mm
Magasság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118141269
Sonepar cikkszám
SN002889
Gyártói cikkszám
1336710000
Gyártói típuskód
SM 37.5/17 MC NE WS
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
17 mm
Szélesség:
37.5 mm
Magasság:
17 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap