WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN005124 - 1323740000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005124
Gyártói cikkszám
1323740000
Gyártói típuskód
SM DIA 60-22 MC SDR
Öntapadós:
Igen
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap