WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN005425 - 1131850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248912438
Sonepar cikkszám
SN005425
Gyártói cikkszám
1131850000
Gyártói típuskód
SM 27/18 MC NE GE
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap