Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN021199 - 2005860000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN021199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 47.75 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390926

Sonepar cikkszám

SN021199

Gyártói cikkszám

2005860000

Gyártói típuskód

SM 27/18-22 MM GR

Öntapadós:

Nem

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

47.75 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

47.75 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap