WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN021200 - 2005290000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118390841
Sonepar cikkszám
SN021200
Gyártói cikkszám
2005290000
Gyártói típuskód
CC 85/54 MM GR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap