WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN058440 - 1699880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190892326
Sonepar cikkszám
SN058440
Gyártói cikkszám
1699880000
Gyártói típuskód
SM 27/12.5 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
12.5 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap