WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN110932 - 1327630000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 26.8 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110932
Gyártói cikkszám
1327630000
Gyártói típuskód
CC-M 27/18 AL
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
26.8 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
26.8 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap