WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN122892 - 2496770000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118506471
Sonepar cikkszám
SN122892
Gyártói cikkszám
2496770000
Gyártói típuskód
CC 85/54 MM WS VPE100
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap