WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN127235 - 2005100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127235
Gyártói cikkszám
2005100000
Gyártói típuskód
ESG 6/17 MM WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap