WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SN150889 - 2005660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390902
Sonepar cikkszám
SN150889
Gyártói cikkszám
2005660000
Gyártói típuskód
CC 15/27 MM GR
Öntapadós:
Igen
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap