Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap szürke SN021413 - 2005370000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap szürke SN021413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 450 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390797

Sonepar cikkszám

SN021413

Gyártói cikkszám

2005370000

Gyártói típuskód

CC 30/60 MM GR

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

30 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap szürke