Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap vész-állj felirattal GT86417 - 1323750000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap vész-állj felirattal GT86417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118127010

Sonepar cikkszám

GT86417

Gyártói cikkszám

1323750000

Gyártói típuskód

SM DIA 60-22 K MC NE GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap vész-állj felirattal