Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölőlap SN131252 - 2005140000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölőlap SN131252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 0.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390643

Sonepar cikkszám

SN131252

Gyártói cikkszám

2005140000

Gyártói típuskód

ESG 8/20 MM WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

0.1 mm

Szélesség:

20 mm

Magasság:

8 mm

Mágneses:

Nem

Készülék jelölőlap