WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 100 fehér poliészter SN087557 - 2006720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087557
Gyártói cikkszám
2006720000
Gyártói típuskód
EL 100 MM WS 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülékjelölő 100 fehér poliészter