WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 12mm sárga SN127839 - 2006580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118391633
Sonepar cikkszám
SN127839
Gyártói cikkszám
2006580000
Gyártói típuskód
EL 12 MM GE 30M
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
12 mm
Magasság:
12 mm
Mágneses:
Nem
Készülékjelölő 12mm sárga