WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 15 fehér poliészter SN087559 - 2006590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087559
Gyártói cikkszám
2006590000
Gyártói típuskód
EL 15 MM WS 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülékjelölő 15 fehér poliészter