WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, 1000db/tekercs SN138293 - 2496830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118508338
Sonepar cikkszám
SN138293
Gyártói cikkszám
2496830000
Gyártói típuskód
ESG 9/17 MM WS VPE1000
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
9 mm
Mágneses:
Nem
Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, 1000db/tekercs