Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, poliészter 3000szám/tekercs SN075150 - 2005190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, poliészter  3000szám/tekercs SN075150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390773

Sonepar cikkszám

SN075150

Gyártói cikkszám

2005190000

Gyártói típuskód

ESG 9/17 MM WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

17 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; WEIDMÜLLER ; Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, poliészter 3000szám/tekercs