WEIDMÜLLER - Készülékjelölők, 27, sárga SN115685 - 2006640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115685
Gyártói cikkszám
2006640000
Gyártói típuskód
EL 27 MM GE 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Készülékjelölők, 27, sárga