Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható SN115604 - 1919940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható SN115604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 5 mm

  • Szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 400 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115604

Gyártói cikkszám

1919940000

Gyártói típuskód

ESG 5/10 MC NE WS

Öntapadós:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

5 mm

Szélesség:

10 mm

Magasság:

5 mm

Mágneses:

Nem

Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható