WEIDMÜLLER - Kéziműszer feszültség és szakadásvizsgáló solar G24437 - 9205060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 24-690 V
Feszültségkijelző - LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem
Egypólusú fázisjelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248697328
Sonepar cikkszám
G24437
Gyártói cikkszám
9205060000
Gyártói típuskód
LSP 3-690V
Feszültségmérési tartomány:
24-690 V
Feszültségkijelző:
LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Kéziműszer feszültség és szakadásvizsgáló solar