WEIDMÜLLER - Kéziműszer infravörös hőmérő -200 C..+260 C GT03380 - 9427520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Méréstartomány - -20-260 °C
Többfunkciós kijelző - Nem
Különálló érintkező - Nem
Hőelem típus K - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248407033
Sonepar cikkszám
GT03380
Gyártói cikkszám
9427520000
Gyártói típuskód
Infrarot Thermometer
Jelzés/kijelző:
digitális
Méréstartomány:
-20-260 °C
Többfunkciós kijelző:
Nem
Különálló érintkező:
Nem
Hőelem típus K:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Infravörös mérés:
Igen
Hőelem RTD:
Nem
Hőmérsékletkülönbség mérése:
Nem
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Anyag nedvességének mérése:
Nem
Hőelem típus B:
Nem
Hőelem típus E:
Nem
Hőelem típus J:
Nem
Hőelem típus N:
Nem
Hőelem típus R:
Nem
Hőelem típus S:
Nem
Hőelem típus T:
Nem
Kezelőfelület:
Nem