Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Relé 24VDC 2morze LD/FG IP20 SN089055 - 1218390000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Relé 24VDC 2morze LD/FG IP20 SN089055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 22.8-38.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118002409

Sonepar cikkszám

SN089055

Gyártói cikkszám

1218390000

Gyártói típuskód

RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

22.8-38.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

16 mm

Magasság:

98.1 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

63.8 mm

Védettség:

IP20

Relék - Relé 24VDC 2morze LD/FG