Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs 4mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó GT94225 - 1272520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs   4mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó GT94225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190061838

Sonepar cikkszám

GT94225

Gyártói cikkszám

1272520000

Gyártói típuskód

SAKT 4/35/LT STB2.0

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nélkül

Szélesség:

6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

57.2 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó