WEIDMÜLLER - KLIPPON K1 RAL7001 IP66 GT91302 - 9529120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 70 mm
Mélység - 45 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190918026
Sonepar cikkszám
GT91302
Gyártói cikkszám
9529120000
Gyártói típuskód
KLIPPON K1 RAL7001
Szélesség:
70 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
70 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; WEIDMÜLLER ; KLIPPON K1 RAL7001