WEIDMÜLLER - KLIPPON K2 2M20AB CSS doboz 70x100 IP68 GT92019 - 8000004151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 70 mm
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248986217
Sonepar cikkszám
GT92019
Gyártói cikkszám
8000004151
Gyártói típuskód
KLIPPON K2 2M20AB CSS
Szélesség:
100 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
70 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP68
Összekapcsolható:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Ferde tető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; KLIPPON K2 2M20AB CSS doboz 70x100