WEIDMÜLLER - KLIPPON K2 CSS GT92021 - 1910010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 15 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536924
Sonepar cikkszám
GT92021
Gyártói cikkszám
1910010000
Gyártói típuskód
TS15 90 KLIPPON K2 CSS
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
15 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Dobozok és tartozékaik ; WEIDMÜLLER ; KLIPPON K2 CSS