WEIDMÜLLER - KLIPPON K2 RAL7001 IP66 GT91889 - 1565250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 98 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 64 mm
Mélység - 34 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190085025
Sonepar cikkszám
GT91889
Gyártói cikkszám
1565250000
Gyártói típuskód
KLIPPON K02
Szélesség:
98 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
64 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; WEIDMÜLLER ; KLIPPON K2 RAL7001