WEIDMÜLLER - Klippon K4 doboz, 130x82x72mm alumínium IP66 SN114626 - 0342300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 82 mm
Mélység - 72 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114626
Gyártói cikkszám
0342300000
Gyártói típuskód
KLIPPON K4
Szélesség:
130 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
82 mm
Mélység:
72 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Klippon K4 doboz, 130x82x72mm alumínium IP66