WEIDMÜLLER - Kombináltfogó 160mm szigetelt RED-LINE G72700 - 9046280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248356478
Sonepar cikkszám
G72700
Gyártói cikkszám
9046280000
Gyártói típuskód
KBZ 160
Hosszúság:
160 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 160mm szigetelt RED-LINE