WEIDMÜLLER - Kombináltfogó hosszú GA00897 - 9041480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - egyenes
Hosszúság - 225 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190397784
Sonepar cikkszám
GA00897
Gyártói cikkszám
9041480000
Gyártói típuskód
UNIVERSAL LONG
Alak:
egyenes
Hosszúság:
225 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Kombináltfogó hosszú