WEIDMÜLLER - Kombináltfogó KBZI 200 mm 1000V (IEC, DIN) GT03374 - 9046430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Kiálló vágóél - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357765
Sonepar cikkszám
GT03374
Gyártói cikkszám
9046430000
Gyártói típuskód
KBZI 200
Hosszúság:
200 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó KBZI 200 mm 1000V (IEC, DIN)