WEIDMÜLLER - Kommunikációs átmenő kapocsblokk SN075992 - 8817920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Kapocshelyek száma - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248517831
Sonepar cikkszám
SN075992
Gyártói cikkszám
8817920000
Gyártói típuskód
ZTR 6-2 E / 24V UC
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
4
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
16.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
20 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Szintek belső hidalással:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik