Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Kommunikációs csatlakozó SN100076 - 8829450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kommunikációs csatlakozó SN100076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100076

Gyártói cikkszám

8829450000

Gyártói típuskód

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

ezüst

Kommunikációs csatlakozó