Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kommunikációs csatlakozó SN140670 - 1018810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kommunikációs csatlakozó SN140670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248730063

Sonepar cikkszám

SN140670

Gyártói cikkszám

1018810000

Gyártói típuskód

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

6

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

fekete

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Kommunikációs csatlakozó