WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem betétlemez 1x(2P+F)+2xRJ45 SN111115 - 1450630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 51.5 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111115
Gyártói cikkszám
1450630000
Gyártói típuskód
IE-FC-IP-PWB/2ST
Szélesség:
51.5 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Kommunikációs elem betétlemez 1x(2P+F)+2xRJ45