WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem fedél IP65 SN113907 - 2003140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 134 mm
Házfajta - zárt
Szélesség - 67 mm
Magasság - 27.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118387001
Sonepar cikkszám
SN113907
Gyártói cikkszám
2003140000
Gyártói típuskód
IE-FC-SFP-CAB
Mélység:
134 mm
Házfajta:
zárt
Szélesség:
67 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP):
IP65
Kommunikációs elem fedél IP65