WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem fém fedél NEMA 4X IP65 SN136016 - 2669630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - zárt
Szélesség - 67 mm
Magasság - 27.5 mm
Anyag - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118800876
Sonepar cikkszám
SN136016
Gyártói cikkszám
2669630000
Gyártói típuskód
IE-FC-SFM-KNOB-4X
Házfajta:
zárt
Szélesség:
67 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP):
IP65
Kommunikációs elem fém fedél NEMA 4X IP65