WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem RJ45 csatlakozóbetét SN111117 - 1963830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111117
Gyártói cikkszám
1963830000
Gyártói típuskód
IE-BI-RJ45-FJ-P
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kommunikációs elem RJ45 csatlakozóbetét