WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem SN053905 - 1450550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 51.5 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118255256
Sonepar cikkszám
SN053905
Gyártói cikkszám
1450550000
Gyártói típuskód
IE-FC-SP-PWB/2ST
Szélesség:
51.5 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Kommunikációs elem