WEIDMÜLLER - Kommunikációs elem SN053907 - 1019570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - egyéb
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248731602
Sonepar cikkszám
SN053907
Gyártói cikkszám
1019570000
Gyártói típuskód
IE-BI-USB-A
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
egyéb
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
fekete
Adat- és telekommunikáció ; Kommunkációs adapter ; Kommunikációs elem